Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA60026F1 IMPIANTO FOTOVOLT.. Vinyl ad 150x100 4pz - LA60026F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA60026F1 IMPIANTO FOTOVOLT.. Vinyl ad 150x100 4pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166492444

Artikelnummer

GRALA60026F1

Herstellernummer

LA60026F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

150 mm

Höhe:

100 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "attenzione impianto fotovoltaico diurno ____V"in vinile adesivo dimensioni L=150 mm, H=100 mm, 4 pz per foglio