GRAFOPLAST SRL - GRALA60021F1 PERICOLO DOPPIA...VINYL AD 200X120 2PFG - LA60021F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166492390
Artikelnummer
GRALA60021F1
Herstellernummer
LA60021F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta "pericolo doppia alimentazione" in vinile adesivo dimensioni L=200mm, H=120mm, 2 per foglio


