Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1 TONDA EMERGENZA STOP VINYL AD D60 12PZ - LA50010F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1 TONDA EMERGENZA STOP VINYL AD D60 12PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166463918

Artikelnummer

GRALA50010F1

Herstellernummer

LA50010F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Durchmesser:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda "emergenza stop"in vinile adesivo diametro 60 mm, 12 pz per foglio