GRAFOPLAST SRL - GRALA47013F1 VIETATO APRIRE VINYL AD140X60 6PZFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166492260
Artikelnummer
GRALA47013F1
Herstellernummer
LA47013F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
VIETATO APRIRE AI NON AUTORIZZATI L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA SOLO AGLI ELETTRICISTI 140x60


