Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA47012F1 ATTENZIONE LUCE UV VINYL ADES 140X60 6PZ - LA47012F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA47012F1 ATTENZIONE LUCE UV VINYL ADES 140X60 6PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166492253

Artikelnummer

GRALA47012F1

Herstellernummer

LA47012F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

140 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "ATTENZIONE LUCE UV. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LA FONTE LUMINOSA"in vinile adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio