GRAFOPLAST SRL - GRALA47010F1 PERICOLO DI USTIONE VINYL AD 140X60 6PZ/ - LA47010F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166492239
Artikelnummer
GRALA47010F1
Herstellernummer
LA47010F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "ATTENZIONE PERICOLO DI USTIONE SUPERFICI CALDE. NON TOCCARE"in vinile adesivo dimensioni L=140 mm, H=60 mm, 6 pz per foglio


