Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA41045F1 VIETATO USARE ACQUA ...VINYL AD 105X45 8 - LA41045F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA41045F1 VIETATO USARE ACQUA ...VINYL AD 105X45 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166492147

Artikelnummer

GRALA41045F1

Herstellernummer

LA41045F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

105 mm

Höhe:

45 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "vietato usare acqua per spegnere?"in vinile adesivo dimensioni L=105 mm, H=45 mm, 8 pz per foglio