Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA41040F1 VIETATO USARE ACQUA ...VINYL AD 70X30 18 - LA41040F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA41040F1 VIETATO USARE ACQUA ...VINYL AD 70X30 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166278215

Artikelnummer

GRALA41040F1

Herstellernummer

LA41040F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Etichetta "vietato usare acqua per spegnere incendio"in vinile adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio