Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA36120F1 DIVIETO LUBRIFICAZIONE VINYL AD.D39MM 30 - LA36120F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA36120F1 DIVIETO LUBRIFICAZIONE VINYL AD.D39MM 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166474334

Artikelnummer

GRALA36120F1

Herstellernummer

LA36120F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Durchmesser:

39 mm

Nachleuchtend:

ja

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.