GRAFOPLAST SRL - GRALA36070F1 VIETATO FUMARE - VINYL ADESD39MM 30PZ/FG - LA36070F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166492123
Artikelnummer
GRALA36070F1
Herstellernummer
LA36070F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
39 mm
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta tonda vietato fumare in vinile adesivo ?=39mm, 30 per foglio


