Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA36050F1 VIETATO TOCCARE VINYL ADES D39MM 30PZ/FG - LA36050F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA36050F1 VIETATO TOCCARE VINYL ADES D39MM 30PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166492109

Artikelnummer

GRALA36050F1

Herstellernummer

LA36050F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Durchmesser:

39 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda vietato toccare in vinile adesivo diametro 39 mm, 30 pz per foglio