GRAFOPLAST SRL - GRALA31040F1 ATENZIONE ALTA TEMP. VINIL AD 70X30 18P/ - LA31040F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166278116
Artikelnummer
GRALA31040F1
Herstellernummer
LA31040F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "attenzione alta temperatura"in vinile adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio


