Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA30011F1 TENSIONE 400V B/Y VINYL AD 26X52MM 30PZ/ - LA30011F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA30011F1 TENSIONE 400V B/Y VINYL AD 26X52MM 30PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491560

Artikelnummer

GRALA30011F1

Herstellernummer

LA30011F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

26 mm

Höhe:

52 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tensione 400VOLT nero su giallo in vinile adesivo dimensioni L=26 mm, H=52 mm, 30 pz per foglio