GRAFOPLAST SRL - GRALA26040F1 ATENZIONE PERICOLO - VINYL AD 70X30 18PZ - LA26040F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166278017
Artikelnummer
GRALA26040F1
Herstellernummer
LA26040F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


