GRAFOPLAST SRL - GRALA22011F1 TONDA TERRA B/Y VINYL AD D=20 98PZ/FG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166491911
Artikelnummer
GRALA22011F1
Herstellernummer
LA22011F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta tonda "terra" nero su giallo in vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio


