GRAFOPLAST SRL - GRALA20053F1 TONDA T W/B VINILE ADESIVA D=20 98PZ/F - LA20053F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166485118
Artikelnummer
GRALA20053F1
Herstellernummer
LA20053F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta tonda bianco su nero vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio


