Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20052F1 TONDA S W/B VINILE ADESIVA D=20 98PZ/F - LA20052F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20052F1 TONDA  S  W/B VINILE ADESIVA D=20 98PZ/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166485101

Artikelnummer

GRALA20052F1

Herstellernummer

LA20052F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta tonda bianco su nero vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio