Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20051F1 TONDA R W/B VINILE ADESIVA D=20 98PZ/F

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20051F1 TONDA  R  W/B VINILE ADESIVA D=20 98PZ/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166485095

Artikelnummer

GRALA20051F1

Herstellernummer

LA20051F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda bianco su nero vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio