Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20042F1 Tonda L3 W/Grey Vinyl ades D=20 98pz/F - LA20042F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20042F1 Tonda L3 W/Grey Vinyl ades D=20 98pz/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166530818

Artikelnummer

GRALA20042F1

Herstellernummer

LA20042F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rund

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

selbstklebend

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.09 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Etichettatonda in vinile adesivo "L3"bianco su grigio diametro 20 mm 98pz/fgdiametro 20 mm, 98 pz per foglio