Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20039F1 Tonda L2 W/Grey Vinyl ades D=13 208pz/ - LA20039F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20039F1 Tonda L2 W/Grey Vinyl ades D=13 208pz/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166522523

Artikelnummer

GRALA20039F1

Herstellernummer

LA20039F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rund

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

selbstklebend

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Durchmesser:

13 mm

Stärke:

0.09 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Etichetta tonda "L2"bianco su grigio in vinile adesivo diametro 13 mm, 208 pz per foglio