Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20027F1 TONDA TERRA Y/G VINYL AD D=13 208PZ/FG

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20027F1 TONDA  TERRA  Y/G VINYL AD D=13 208PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491898

Artikelnummer

GRALA20027F1

Herstellernummer

LA20027F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Durchmesser:

13 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda "terra" giallo/verde in vinile adesivo ?=13mm, 208 per foglio