Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20024F1 TONDA L+ W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG - LA20024F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20024F1 TONDA L+ W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166278567

Artikelnummer

GRALA20024F1

Herstellernummer

LA20024F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta tonda "L+"bianco su nero in vinile adesivo diametro 20 mm, 98 pz per foglio