GRAFOPLAST SRL - GRALA20021F1 TONDA L1 W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
5 ST
EAN
8013166278413
Artikelnummer
GRALA20021F1
Herstellernummer
LA20021F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Montageart:
Wand
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein


