Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA20016F1 TONDA L3 W/B VINYL AD D=13 208PZ/FG - LA20016F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA20016F1 TONDA  L3  W/B VINYL AD D=13 208PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491782

Artikelnummer

GRALA20016F1

Herstellernummer

LA20016F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

13 mm

Farbe:

schwarz

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta tonda "L3" bianco su nero in vinile adesivo ?=13mm, 208 per foglio