GRAFOPLAST SRL - GRALA20014F1 TONDA L1 W/B VINYL AD D=13 208PZ/FG - LA20014F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166491768
Artikelnummer
GRALA20014F1
Herstellernummer
LA20014F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
13 mm
Farbe:
schwarz
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta tonda "L1"bianco su nero in vinile adesivo ?=13mm, 208 per foglio


