Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA16540F1 APPARECCH. SOTTO T. VINYL AD 68X33 20PFG - LA16540F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA16540F1 APPARECCH. SOTTO T. VINYL AD 68X33 20PFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166277812

Artikelnummer

GRALA16540F1

Herstellernummer

LA16540F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

68 mm

Höhe:

33 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta "att.ne apparec.in tensione con int"in vinile adesivo dimensioni L=68 mm, H=33 mm, 20 pz per foglio