GRAFOPLAST SRL - GRALA15340F1 ATTENZIONE TENSIONE VINYL AD 68X26 24PFG - LA15340F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166277713
Artikelnummer
GRALA15340F1
Herstellernummer
LA15340F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
68 mm
Höhe:
26 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta "att.ne tensione sempre presente"in vinile adesivo dimensioni L=68 mm, H=26 mm, 24 pz per foglio


