Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA13910F1 ATTENZIONE TENSIONE VINYL AD70X30 18PZ/F - LA13910F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA13910F1 ATTENZIONE TENSIONE VINYL AD70X30 18PZ/F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491430

Artikelnummer

GRALA13910F1

Herstellernummer

LA13910F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.