Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA13175F1 400 VOLT TENSIONE PERICOLO 100X60MM 7PZ - LA13175F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA13175F1 400 VOLT TENSIONE PERICOLO 100X60MM 7PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166489901

Artikelnummer

GRALA13175F1

Herstellernummer

LA13175F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta pericolo tensione 400 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=100 mm, H=60 mm, 7 pz per foglio