Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA13095F1 APPARECCH. SOTTO T... VINYL AD 100X60 7P - LA13095F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA13095F1 APPARECCH. SOTTO T... VINYL AD 100X60 7P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491522

Artikelnummer

GRALA13095F1

Herstellernummer

LA13095F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO" in vinile adesivo dimensioni L=100mm, H=60mm, 7 per foglio