GRAFOPLAST SRL - GRALA13090F1 TOGLUERE TENSIONE VINYL AD. 100X60 7PFG - LA13090F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166491508
Artikelnummer
GRALA13090F1
Herstellernummer
LA13090F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE LO SPORTELLO" in vinile adesivo dimensioni L=100mm, H=60mm, 7 per foglio


