GRAFOPLAST SRL - GRALA13075F1 PERICOLO 400V VINYL AD 70X30 18PZ/FG - LA13075F1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
1 ST
EAN
8013166480540
Artikelnummer
GRALA13075F1
Herstellernummer
LA13075F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
30 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein


