GRAFOPLAST SRL - GRALA13066F1 PERICOLO 230V VINYL AD 140X60 6PZ/FG - LA13066F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166491270
Artikelnummer
GRALA13066F1
Herstellernummer
LA13066F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
140 mm
Höhe:
60 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta pericolo tensione 230 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=140 mm, H=60 mm, 6 pz per foglio


