Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA13020F1 SCARICHE ELETTRICHE Vinyl ad. 70x30 18pz - LA13020F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA13020F1 SCARICHE ELETTRICHE Vinyl ad. 70x30 18pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491331

Artikelnummer

GRALA13020F1

Herstellernummer

LA13020F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Ausführung:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Befestigungsart:

selbstklebend

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

70 mm

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Höhe:

30 mm

Stärke:

0.09 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Etichetta "Attenzione scariche elettriche"in vinile adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio