Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA12561F1 480 VOLT VINILE ADESIVO 68X12MM 44PZ/FG - LA12561F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA12561F1 480 VOLT VINILE ADESIVO 68X12MM 44PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166530832

Artikelnummer

GRALA12561F1

Herstellernummer

LA12561F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

68 mm

Höhe:

12 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta 480 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=68mm, H=12mm, 44 per foglio