Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA12540F1 380V VINYL AD 68X12MM 44PZ/FG - LA12540F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA12540F1 380V VINYL AD 68X12MM 44PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166277515

Artikelnummer

GRALA12540F1

Herstellernummer

LA12540F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

68 mm

Höhe:

12 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Etichetta 380 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=68 mm, H=12 mm, 44 pz per foglio