Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA12451F1 230 VOLT VINILE ADES. 136X24 MM 14 PZ/FG - LA12451F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA12451F1 230 VOLT VINILE ADES. 136X24 MM 14 PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Wasserfest - ja

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 5 ST

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Breite:

136 mm

Höhe:

24 mm

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichetta 220 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=136mm, H=24mm, 14 per foglio