Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA12441F1 220V VINYL AD 51X9MM 75PZ/FG - LA12441F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA12441F1 220V VINYL AD 51X9MM 75PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491683

Artikelnummer

GRALA12441F1

Herstellernummer

LA12441F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

51 mm

Höhe:

9 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta 220 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=51 mm, H=9 mm, 75 pz per foglio