Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11320F1 TRIANG. PERICOLO! VINYL AD. 51MM 20PZ/FG - LA11320F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11320F1 TRIANG. PERICOLO! VINYL AD. 51MM 20PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166491218

Artikelnummer

GRALA11320F1

Herstellernummer

LA11320F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

51 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta triangolare tensione "pericolo!"in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=51 mm, 20 pz per foglio