GRAFOPLAST SRL - GRALA11235F1 TRIANG.PERICOLO 380V VINYL AD L=51 20PZ/ - LA11235F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
5 ST
EAN
8013166491171
Artikelnummer
GRALA11235F1
Herstellernummer
LA11235F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
51 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta triangolare pericolo tensione 380VOLT in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=51mm, 20 per foglio


