GRAFOPLAST SRL - GRALA11234F1 TRIANG.PERICOLO 380V VINYL AD L=34 49PZ/ - LA11234F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
5 ST
EAN
8013166277881
Artikelnummer
GRALA11234F1
Herstellernummer
LA11234F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Breite:
34 mm
Nachleuchtend:
ja
Etichetta triangolare pericolo tensione 380 VOLT in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=34 mm, 49 pz per foglio


