Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11220F1 TRIANG. PERICOLO - VINYL ADES. 34MM 70PZ - LA11220F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11220F1 TRIANG. PERICOLO - VINYL ADES. 34MM 70PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166474341

Artikelnummer

GRALA11220F1

Herstellernummer

LA11220F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

34 mm

Etichetta triangolare pericolo in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=34 mm, 70 pz per foglio