Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11192F1 TRIANG.PERICOLO 220V VINYL AD L=102 6PZ/ - LA11192F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11192F1 TRIANG.PERICOLO 220V VINYL AD L=102 6PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166281215

Artikelnummer

GRALA11192F1

Herstellernummer

LA11192F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

102 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Etichetta triangolare pericolo tensione 220 VOLT in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=102 mm, 6 pz per foglio