GRAFOPLAST SRL - GRALA11055F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 102MM 6PZ/FG - LA11055F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Vinyl
Wasserfest - ja
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
5 ST
EAN
8013166491119
Artikelnummer
GRALA11055F1
Herstellernummer
LA11055F1
Hersteller
GRA
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
102 mm
Farbe:
gelb
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand
Etichetta triangolare pericolo tensione in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=102mm, 6 per foglio


