Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11040F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 64MM 18PZ/FG - LA11040F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11040F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 64MM 18PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166277157

Artikelnummer

GRALA11040F1

Herstellernummer

LA11040F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

68 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Etichetta triangolare pericolo tensione in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=64 mm, 18 pz per foglio