Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA11030F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 51MM 32PZ/FG - LA11030F1

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA11030F1 TRIANG. FOLGORE VINYL AD. 51MM 32PZ/FG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166277119

Artikelnummer

GRALA11030F1

Herstellernummer

LA11030F1

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

51 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Etichetta triangolare pericolo tensione in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=51 mm, 32 pz per foglio