Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRALA10060F1U ACCIDENT PREVENTION VIN ADES.140X60 6PZ/ - LA10060F1U

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRALA10060F1U ACCIDENT PREVENTION VIN ADES.140X60 6PZ/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 5 ST

EAN

8013166482803

Artikelnummer

GRALA10060F1U

Herstellernummer

LA10060F1U

Hersteller

GRA

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

Vinyl

Wasserfest:

ja

Breite:

140 mm

Höhe:

60 mm

Nachleuchtend:

ja

Etichetta Accident Prevention in vinile adesivo dimensioni L=140mm, H=60mm, 6 per foglio