Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL192025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALL 192X25,5 5 - EVOSL192025Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL192025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALL 192X25,5 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 192 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485477

Artikelnummer

GRAEVOSL192025Y

Herstellernummer

EVOSL192025Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

192 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL192025Y - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALL 192X25 5 5