Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL107025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 107X25,5 10 - EVOSL107025Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL107025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 107X25,5 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 107 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485453

Artikelnummer

GRAEVOSL107025Y

Herstellernummer

EVOSL107025Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

107 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Segnacavo Autolaminante Giallo 107x25,5 mm confezione da 100 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.