Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL107025W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIAN 107X25,5 10 - EVOSL107025W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL107025W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIAN 107X25,5 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 107 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485446

Artikelnummer

GRAEVOSL107025W

Herstellernummer

EVOSL107025W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

107 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL107025W - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIAN 107X25 5 10